Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6025/06 SCALA CAVAL. PRO 2SALITE C/PIAT. 2X6G - SCA 6025/06

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6025/06 SCALA CAVAL. PRO 2SALITE C/PIAT. 2X6G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Plattformleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2.03...2.03 m

  • Breite - 0.54 mm

  • Transportlänge - 2.03 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049761246

Artikelnummer

FRISCA 6025/06

Herstellernummer

SCA 6025/06

Hersteller

FRI

Ausführung:

Plattformleiter

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2.03...2.03 m

Breite:

0.54 mm

Transportlänge:

2.03 m

Anzahl der Sprossen:

6

Anzahl der Elemente:

2

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

ja

Plattformhöhe:

1.4 mm

Mit Rädern:

nein

Gewicht:

14.3 kg

SCALA PROFESSIONALE A CAVALLETTO DOPPIA SALITA A GRADINO LARGO CON PIATTAFORMA A PONTE - GRADINI n? 2x6 + PARAGINOCCHIA ALTO 50 cm - LUNGHEZZA mt 2,03 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 1,40 - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 - DOTATA DI: GRADINI LARGHImm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN ALLUMINIO SALDATE ANTI-RUGGINE, FINITURA TERMINALE PIATTA DIMENSIONI mm 200x300 CON ROBUSTA CERNIERA IN ACCIAIO ZINCATO, PIATTAFORMA A PONTE AD APERTURA AUTOMATICA REALIZZATA 100% IN ALLUIMINIO