Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6021/08 SCALA CAVAL. PRO C/PIAT-PARA-VASCH 8G - SCA 6021/08

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6021/08 SCALA CAVAL. PRO C/PIAT-PARA-VASCH 8G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Plattformleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2.65...2.65 m

  • Breite - 0.56 mm

  • Transportlänge - 2.65 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8051160890934

Artikelnummer

FRISCA 6021/08

Herstellernummer

SCA 6021/08

Hersteller

FRI

Ausführung:

Plattformleiter

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2.65...2.65 m

Breite:

0.56 mm

Transportlänge:

2.65 m

Anzahl der Sprossen:

8

Anzahl der Elemente:

1

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

ja

Plattformhöhe:

1.84 mm

Mit Rädern:

nein

Gewicht:

9.3 kg

SCALA PROFESSIONALE A CAVALLETTO A GRADINO LARGO CON PARAPETTO E PIATTAFORMA IN PVC - GRADINI n? 8 - LUNGHEZZA mt 2,65 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 1,84 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 80 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON BORDATURA ESTERNA, CERNIERE SOSTEGNO CAVALLETTO IN FERRO VERNICIATO, VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN PVC, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 0,61, PIATTAFORMA IN PVC DIMENSIONI mm 270x280 AD APERTURA AUTOMATICA