FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6021/06 SCALA CAVAL. PRO C/PIAT-PARA-VASCH 6G - SCA 6021/06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Plattformleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2.13...2.13 m
Anzahl der Sprossen - 6
Anzahl der Elemente - 1
Packung
1 ST
EAN
8051160890880
Artikelnummer
FRISCA 6021/06
Herstellernummer
SCA 6021/06
Hersteller
FRI
Ausführung:
Plattformleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2.13...2.13 m
Anzahl der Sprossen:
6
Anzahl der Elemente:
1
Breite:
0.51 mm
Transportlänge:
2.13 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
ja
Gewicht:
7.1 kg
Mit Rädern:
nein
Plattformhöhe:
1.36 mm