FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6021/05 SCALA CAVAL. PRO C/PIAT-PARA-VASCH 5G - SCA 6021/05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Plattformleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1.88...1.88 m
Breite - 0.48 mm
Transportlänge - 1.88 m
Packung
1 ST
EAN
8051160890866
Artikelnummer
FRISCA 6021/05
Herstellernummer
SCA 6021/05
Hersteller
FRI
Ausführung:
Plattformleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1.88...1.88 m
Breite:
0.48 mm
Transportlänge:
1.88 m
Anzahl der Sprossen:
5
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
ja
Plattformhöhe:
1.12 mm
Mit Rädern:
nein
Gewicht:
6 kg


