FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6021/04 SCALA CAVAL. PRO C/PIAT-PARA-VASCH 4G - SCA 6021/04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Plattformleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1.62...1.62 m
Anzahl der Sprossen - 4
Anzahl der Elemente - 1
Packung
1 ST
EAN
8051160890859
Artikelnummer
FRISCA 6021/04
Herstellernummer
SCA 6021/04
Hersteller
FRI
Ausführung:
Plattformleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1.62...1.62 m
Anzahl der Sprossen:
4
Anzahl der Elemente:
1
Breite:
0.46 mm
Transportlänge:
1.62 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
ja
Gewicht:
5.1 kg
Mit Rädern:
nein
Plattformhöhe:
0.87 mm