FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6015/12 SCALA CAVAL. PRO 2SALITE C/BARRE 2X13G - SCA 6015/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Klappleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3.03...3.03 m
Breite - 0.64 mm
Transportlänge - 3.03 m
Packung
1 ST
EAN
8051160895779
Artikelnummer
FRISCA 6015/12
Herstellernummer
SCA 6015/12
Hersteller
FRI
Ausführung:
Klappleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3.03...3.03 m
Breite:
0.64 mm
Transportlänge:
3.03 m
Anzahl der Sprossen:
12
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein
Gewicht:
22.1 kg


