Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6015/08 SCALA CAVAL. PRO 2SALITE 2X8G - SCA 6015/08

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6015/08 SCALA CAVAL. PRO 2SALITE 2X8G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Klappleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2.03...2.03 m

  • Breite - 0.54 mm

  • Transportlänge - 2.03 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049761192

Artikelnummer

FRISCA 6015/08

Herstellernummer

SCA 6015/08

Hersteller

FRI

Ausführung:

Klappleiter

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2.03...2.03 m

Breite:

0.54 mm

Transportlänge:

2.03 m

Anzahl der Sprossen:

8

Anzahl der Elemente:

2

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

nein

Mit Rädern:

nein

Gewicht:

13.3 kg

SCALA PROFESSIONALE A CAVALLETTO DOPPIA SALITA A GRADINO LARGO - GRADINI n? 2x8 - LUNGHEZZA mt 2,03 - ALTEZZA CAVALLETTO IN USO mt 1,86 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN ALLUMINIO SALDATE ANTI-RUGGINE, FINITURA TERMINALE PIATTA DIMENSIONI mm 200x300 CON ROBUSTA CERNIERA IN ACCIAIO ZINCATO