FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 5048N/14 SCALA APPO. PRO 3PZ MANUAL C/BAS 14+14+1 - SCA 5048N/14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebeleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 4.2...10.61 m
Breite - 1.2 mm
Transportlänge - 4.2 m
Packung
1 ST
EAN
8052049762199
Artikelnummer
FRISCA 5048N/14
Herstellernummer
SCA 5048N/14
Hersteller
FRI
Ausführung:
Schiebeleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
4.2...10.61 m
Breite:
1.2 mm
Transportlänge:
4.2 m
Anzahl der Sprossen:
42
Anzahl der Elemente:
3
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
ja
Gewicht:
37.8 kg


