FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 5048N/12 SCALA APPO. PRO 3PZ MANUAL C/BAS 12+12+1 - SCA 5048N/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebeleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3.64...8.94 m
Breite - 1.2 mm
Transportlänge - 3.64 m
Packung
1 ST
EAN
8052049762182
Artikelnummer
FRISCA 5048N/12
Herstellernummer
SCA 5048N/12
Hersteller
FRI
Ausführung:
Schiebeleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3.64...8.94 m
Breite:
1.2 mm
Transportlänge:
3.64 m
Anzahl der Sprossen:
36
Anzahl der Elemente:
3
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
ja
Gewicht:
32.6 kg


