FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 4047 MP2 MODULO PARTEN. SCA.H3,02M GAB.H0,70M SMO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Max. Belastbarkeit - 150 kg
Länge - 3.02...3.02 mm
Breite - 0.52 mm
Packung
1 ST
EAN
8051160892624
Artikelnummer
FRISCA 4047 MP2
Herstellernummer
SCA 4047 MP2
Hersteller
FRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Länge:
3.02...3.02 mm
Breite:
0.52 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
MODULO DI PARTENZA COMPLETO PER SCALA VERTICALE FISSA 4047 - LUNGHEZZA mt 3,02