Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 4047 MIS MODULO INTER. SCA.H2,52M GAB.H2,38M SMON

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 4047 MIS MODULO INTER. SCA.H2,52M GAB.H2,38M SMON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Max. Belastbarkeit - 150 kg

  • Länge - 2.52...2.52 mm

  • Breite - 0.52 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051160892570

Artikelnummer

FRISCA 4047 MIS

Herstellernummer

SCA 4047 MIS

Hersteller

FRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Max. Belastbarkeit:

150 kg

Länge:

2.52...2.52 mm

Breite:

0.52 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

MODULO INTERMEDIO COMPLETO PER SCALA VERTICALE FISSA 4047 - LUNGHEZZA mt 2,52