FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 3046N/06 SCALA APPO. PRO 2PZ MANUAL C/BAS 6+6G - SCA 3046N/06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebeleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1.95...3.09 m
Breite - 0.8 mm
Transportlänge - 1.95 m
Packung
1 ST
EAN
8052049762106
Artikelnummer
FRISCA 3046N/06
Herstellernummer
SCA 3046N/06
Hersteller
FRI
Ausführung:
Schiebeleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1.95...3.09 m
Breite:
0.8 mm
Transportlänge:
1.95 m
Anzahl der Sprossen:
12
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein
Gewicht:
8.6 kg


