FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 3045Z/14 SCALA MULT. PRO 2PZ MANUAL ZOP 13+14G - SCA 3045Z/14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebeleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 4.1...7.22 m
Breite - 1.1 mm
Transportlänge - 4.1 m
Packung
1 ST
EAN
8052049760638
Artikelnummer
FRISCA 3045Z/14
Herstellernummer
SCA 3045Z/14
Hersteller
FRI
Ausführung:
Schiebeleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
4.1...7.22 m
Breite:
1.1 mm
Transportlänge:
4.1 m
Anzahl der Sprossen:
27
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein
Gewicht:
21.4 kg


