FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 3045Z/10 SCALA MULT. PRO 2PZ MANUAL ZOP 9+10G - SCA 3045Z/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebeleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2.98...4.98 m
Breite - 0.9 mm
Transportlänge - 2.98 m
Packung
1 ST
EAN
8052049760614
Artikelnummer
FRISCA 3045Z/10
Herstellernummer
SCA 3045Z/10
Hersteller
FRI
Ausführung:
Schiebeleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2.98...4.98 m
Breite:
0.9 mm
Transportlänge:
2.98 m
Anzahl der Sprossen:
19
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein
Gewicht:
17.3 kg


