FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 3043/5 SCALA MULT. PRO SNODABILE 4X5G - SCA 3043/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gelenkleiter
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Sprossen - 20
Anzahl der Elemente - 5
Tragfähigkeit - 100 kg
Packung
1 ST
EAN
8052049760850
Artikelnummer
FRISCA 3043/5
Herstellernummer
SCA 3043/5
Hersteller
FRI
Ausführung:
Gelenkleiter
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Sprossen:
20
Anzahl der Elemente:
5
Tragfähigkeit:
100 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein
Scala professionale 3043. Snodabile a posizionamento automatico con doppia basetta stabilizzatrice. Completamente snodabile e ripiegabile. Piolo quadrato mm 30x30 anti-scivolo. Montante rinforzato mm 58x30. Attacco piolo-montante con doppia bordatura interna ed esterna al montante verticale. Regolazione mediante cerniere in acciaio ad arresto automatico di sicurezza e sblocco rapido su entrambi i lati. Basetta stabilizzatrice su entrambi i lati con innesto calibrato indeformabile. Piedini con superficie anti-sdrucciolo. Imballo in termoretraibile forte 80 micron. Anno di produzione e marchio del produttore. Libretto e norme d’uso. Una scala multiuso che garantisce il massimo della funzionalità, in tante diverse posizioni di lavoro, può ripiegarsi completamente e permette sempre un pratico e comodo trasporto. L'articolo SCA 3043/3 consente anche l’applicazione accessoria del pianetto il legno e si trasforma così in una piattaforma di lavoro.


