FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 3043/4 SCALA MULT. PRO SNODABILE EN 4x4g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gelenkleiter
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Sprossen - 16
Anzahl der Elemente - 4
Tragfähigkeit - 150 kg
Packung
1 ST
EAN
8052049760843
Artikelnummer
FRISCA 3043/4
Herstellernummer
SCA 3043/4
Hersteller
FRI
Ausführung:
Gelenkleiter
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Sprossen:
16
Anzahl der Elemente:
4
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein