Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 3040/04 SCALA MULT. HOBBI SNODABILE TRASF. 3X4G - SCA 3040/04

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 3040/04 SCALA MULT. HOBBI SNODABILE TRASF. 3X4G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gelenkleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 4.6...4.6 m

  • Breite - 0.71 mm

  • Transportlänge - 1.23 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049760058

Artikelnummer

FRISCA 3040/04

Herstellernummer

SCA 3040/04

Hersteller

FRI

Ausführung:

Gelenkleiter

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

4.6...4.6 m

Breite:

0.71 mm

Transportlänge:

1.23 m

Anzahl der Sprossen:

16

Anzahl der Elemente:

1

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

nein

Mit Rädern:

nein

Gewicht:

14 kg

SCALA AD USO HOBBISTICO MULTIUSO SNODABILE CON CERNIERE A POSIZIONAMENTO AUTOMATICO ANODIZZATA - PIOLI n?4x4 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 4,60 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 1,23 - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 - DOTATA DI: ALLUMINIO ANODIZZATO CHE NON SPORCALE MANI, PIOLI mm 30x30, DOPPIA BASETTA STABILIZZATRICE, CERNIERE IN ACCIAIO ZINCATO