FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 3040/03 SCALA MULT. HOBBI SNODABILE TRASF. 3X3G - SCA 3040/03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gelenkleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3.46...3.46 m
Breite - 0.71 mm
Transportlänge - 0.95 m
Packung
1 ST
EAN
8052049760041
Artikelnummer
FRISCA 3040/03
Herstellernummer
SCA 3040/03
Hersteller
FRI
Ausführung:
Gelenkleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3.46...3.46 m
Breite:
0.71 mm
Transportlänge:
0.95 m
Anzahl der Sprossen:
12
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein
Gewicht:
11.6 kg


