FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1990/04 SGABELLO PRO FISSO SALDATO MODULAR 4G - SCA 1990/04
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Doppeltritt - nein
Zweiteilig - nein
Stehhöhe - 0.92 m
Klappbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8052049761956
Artikelnummer
FRISCA 1990/04
Herstellernummer
SCA 1990/04
Hersteller
FRI
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
nein
Zweiteilig:
nein
Stehhöhe:
0.92 m
Klappbar:
nein
Anzahl der Stufen:
4
Mit Plattform:
ja
Gewicht:
12 kg
SGABELLO PROFESSIONALE FISSO SALDATO - GRADINI n?4 - LARGHEZZA mt 0,50 - LUNGHEZZA BASE mt 1,00 - CERTIFICATO A NORMA EUROPEA EN14183 QUANDO PROVVISTO DI n?4 PIASTRE DI BASE art. SCC 1990PDA DOTATO DI: RIPIANO TERMINALE DIMENSIONI mm. 400x500, GRADINI LARGHI PROFONDI mm 200 CON SUPERFICIE IN PROFILATO DI ALLUMINIO ANTI-SCIVOLO


