FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1970/24E SCALA MULT.PRO TELES.RINF 12+12G ALL - SCA 1970/24E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Teleskopleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2.03...6.25 m
Breite - 0.69 mm
Transportlänge - 2.03 m
Packung
1 ST
EAN
8051160899937
Artikelnummer
FRISCA 1970/24E
Herstellernummer
SCA 1970/24E
Hersteller
FRI
Ausführung:
Teleskopleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2.03...6.25 m
Breite:
0.69 mm
Transportlänge:
2.03 m
Anzahl der Sprossen:
24
Anzahl der Elemente:
4
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein
Gewicht:
19.9 kg


