Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1970/16B SCALA MULT.PRO TELES. 8+8G C/BAS - SCA 1970/16B

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1970/16B SCALA MULT.PRO TELES. 8+8G C/BAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051160894987

Artikelnummer

FRISCA 1970/16B

Herstellernummer

SCA 1970/16B

Hersteller

FRI

SCALA PROFESSIONALE MULTIUSO A SFILO TELESCOPICO A PIOLI CON BASETTA STABILIZZATRICE A NORMA EUROPEA EN131-4 - PIOLI n?8+8 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 4,00 - ALTEZZA MASSIMA CAVALLETTO IN USO mt 1,97 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 1,21 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEAEN131-1/2/4 - DOTATA DI: PIOLI ESTERNI IN PROFILO ESTRUSO RINFOZATO mm30X30 CON SALDATURA SUPER RESISTENTE SU SPESSORI MAGGIORATI 4 mm E PIOLI INTERNI mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, DISPOSITIVO ARRESTO TRONCHI IN ACCIAIO RIVESTITO IN NYLON, TAPPI DI PROTEZIONE GRADINI REALIZZATI A DOPPIO INCASTRO ANTI-DISTACCO, CERNIERA A POSIZIONAMENTO RAPIDO IN FUSIONE DI ALLUMINIO ANTI-RUGGINE CON PROTEZIONI ANTI-ACQUA E ANTI-POLVERE