FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1959N/16 SCALA APPO. PRO 3PZ ARGANO C/BAS 16+16+1 - SCA 1959N/16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebeleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 4.76...12.05 m
Breite - 1.2 mm
Transportlänge - 4.76 m
Packung
1 ST
EAN
8052049762359
Artikelnummer
FRISCA 1959N/16
Herstellernummer
SCA 1959N/16
Hersteller
FRI
Ausführung:
Schiebeleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
4.76...12.05 m
Breite:
1.2 mm
Transportlänge:
4.76 m
Anzahl der Sprossen:
48
Anzahl der Elemente:
3
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
ja
Gewicht:
51.5 kg


