Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1959N/14 SCALA APPO. PRO 3PZ ARGANO C/BAS 14+14+1 - SCA 1959N/14

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1959N/14 SCALA APPO. PRO 3PZ ARGANO C/BAS 14+14+1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebeleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 4.2...10.65 m

  • Breite - 1.2 mm

  • Transportlänge - 4.2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049762342

Artikelnummer

FRISCA 1959N/14

Herstellernummer

SCA 1959N/14

Hersteller

FRI

Ausführung:

Schiebeleiter

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

4.2...10.65 m

Breite:

1.2 mm

Transportlänge:

4.2 m

Anzahl der Sprossen:

42

Anzahl der Elemente:

3

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

nein

Mit Rädern:

ja

Gewicht:

43.5 kg

SCALA PROFESSIONALE A SFILO IN TRE TRONCHI A PIOLI ALLUNGABILE - PIOLI n?14+14+14 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 10,65 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 4,20 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 NON RICHIEDE L'USO DI ROMPITRATTA - DOTATA DI: PIOLI mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, ARGANO PROFESSIONALE AL-KO SU CAVO D'ACCIAIO CON FRIZIONE ED ESTENSIONE SIMULTANEA DI TUTTI I TRONCHI A DOPPIA CARRUCOLA SENZA SFORZO, BASETTA STABILIZZATRICE RINFORZATA CON SFILO TELESCOPICO RICHIUDIBILE PER IL TRASPORTO, REALIZZATA CON ROBUSTI PROFILI MONTANTI RINFOZATI ALETTATI