Startseite

FRER SRL - FRESEP40416 HEXAGONAL INSULATORS H40 CH41 M6 - SEP40416

KopierenKopieren
FRER SRL - FRESEP40416 HEXAGONAL INSULATORS H40 CH41 M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Länge - 6 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

688 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001048184

Artikelnummer

FRESEP40416

Herstellernummer

SEP40416

Hersteller

FRE

Ausführung:

sonstige

Breite:

41 mm

Höhe:

40 mm

Länge:

6 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Flexibel:

nein

Isolatori esagonali