FRER SRL - FREMCOUP2PROGXXL 2 OUT PROG, UNIV. TRANSD. AUX20÷60V - MCOUP2PROGXXL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anfangswert Messbereich, kapazitiv - 3464 kvar
Endwert Messbereich, induktiv - 3464 kvar
Ausführung des Analogausgangs - 4 - 20 mA
Anzahl der Phasen - 3
Phasenbelastung - ungleich
Packung
1 ST
EAN
2000002290995
Artikelnummer
FREMCOUP2PROGXXL
Herstellernummer
MCOUP2PROGXXL
Hersteller
FRE
Anfangswert Messbereich, kapazitiv:
3464 kvar
Endwert Messbereich, induktiv:
3464 kvar
Ausführung des Analogausgangs:
4 - 20 mA
Anzahl der Phasen:
3
Phasenbelastung:
ungleich
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
nein


