Startseite

FRER SRL - FREMCOUP1PROGXXH 1 OUT PROG, UNIV. TRANSD. AUX80÷260V - MCOUP1PROGXXH

KopierenKopieren
FRER SRL - FREMCOUP1PROGXXH 1 OUT PROG, UNIV. TRANSD. AUX80÷260V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anfangswert Messbereich, kapazitiv - 3464 kvar

  • Endwert Messbereich, induktiv - 3464 kvar

  • Ausführung des Analogausgangs - 4 - 20 mA

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Phasenbelastung - ungleich

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071409900

Artikelnummer

FREMCOUP1PROGXXH

Herstellernummer

MCOUP1PROGXXH

Hersteller

FRE

Anfangswert Messbereich, kapazitiv:

3464 kvar

Endwert Messbereich, induktiv:

3464 kvar

Ausführung des Analogausgangs:

4 - 20 mA

Anzahl der Phasen:

3

Phasenbelastung:

ungleich

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Schaltausgang:

nein

1 Uscita Convertitore/Trasduttore UNIVERSALE PROGRAMMABILE con 1 uscita. Completamente programmabile in campo mediante interfaccia isolata USB standard ed un semplice software di configurazione. Adatto per l’impiego in sistemi monofase o trifase a tre o quattro fili con carico equilibrato o squilibrato, anche in presenza di forme d’onda distorte. Può essere equipaggiato (opzionalmente) con una interfaccia seriale RS485 con protocollo ModBus e con una uscita Photo-Mos programmabile come allarme o come ritrasmissione dell’energia conteggiata. La programmabilità comprende: - Tipo di inserzione - Valore nominale degli ingressi con commutazione automatica dei guadagni - Rapporti di trasformazione TA e TV Per ogni uscita in modo indipendente: -Tipo di uscita (V o mA) - Valore nominale dell’uscita - Misura da associare all’uscita, selezionata tra quelle disponibili - Valori di inizio e fondo scala dell’uscita Funzionalità software gratuito di programmazione: - Visualizzazione schema dell’inserzione selezionata - Visualizzazione di tutte le grandezze misurate - Stampa etichetta riassuntiva dati impostati - copia/incolla parametri di impostazione per programmazione di più convertitori