Startseite

FRACARRO - FRA999272 BT12.1 BATT. FR 12V 12AH - 999272

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA999272 BT12.1 BATT. FR 12V 12AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Nasszelle, Akku geladen)

  • Nennspannung - 12 V

  • Typ - sonstige

  • Anwendung - Backup/Floating

  • Geeignet für verschiedene Anwendungen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978020898

Artikelnummer

FRA999272

Herstellernummer

999272

Hersteller

FRA

Ausführung:

Blei (Nasszelle, Akku geladen)

Nennspannung:

12 V

Typ:

sonstige

Anwendung:

Backup/Floating

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

nein

Geeignet für USV:

nein

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

ja

Geeignet für Telekommunikation:

nein

Steckverbinder:

Faston 4,8

Frontanschluss:

nein

Batteria ermetica al piombo 12V 12A Le batterie Fracarro, grazie all alto livello di affidabilita e alla loro lunga durata, rappresentano la scelta ideale nelle applicazioni in impianti di sicurezza