Startseite

FRACARRO - FRA999149 RL1 RIV.ELET.PRES. LIQ. - 999149

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA999149 RL1 RIV.ELET.PRES. LIQ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Wasser

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsspannung - 12 V

  • Betriebsstrom - 0.04 A

  • Farbe - weiß

Packung

  • 2 ST

EAN

8016978020515

Artikelnummer

FRA999149

Herstellernummer

999149

Hersteller

FRA

Meldeart:

Wasser

Montageart:

Aufbau

Betriebsspannung:

12 V

Betriebsstrom:

0.04 A

Farbe:

weiß

Höhe:

25 mm

Breite:

95 mm

Tiefe:

64 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rivelatore che segnala la presenza di liquidi tramite dei terminali saldati alle piste del circuito oppure tramite un area della scheda dotata di apposite piste scoperte. Il rivelamento e immediato quando un velo di liquido collega i terminali suddetti posati sul pavimento. Nel caso di pavimenti particolarmente umidi o soggetti a sporadiche presenze di liquidi (es. durante le pulizie), conviene isolare i terminali e adottare il sistema di rilevamento tramite le piste scoperte della scheda. La scheda e sollevata di circa 7 mm rispetto al piano d appoggio dei terminali.

FRACARRO

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie