Startseite

FRACARRO - FRA999082 RM25 CONT.MAG.EXTRAPIAT. - 999082

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA999082 RM25 CONT.MAG.EXTRAPIAT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakte - 2 Schließer

  • Drahtlos - nein

  • Montageart - Einbau

  • Mit Anschlusskabel - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978020362

Artikelnummer

FRA999082

Herstellernummer

999082

Hersteller

FRA

Kontakte:

2 Schließer

Drahtlos:

nein

Montageart:

Einbau

Mit Anschlusskabel:

ja

Farbe:

weiß

Leitungslänge des Verbindungskabels:

2 m

Kompatibel mit Apple HomeKit:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rivelatore magnetico da montare a vista con corpo rettangolare in plastica

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie