Startseite

FRACARRO - FRA999081 RM15 CONT.MAG. DA INCASS. - 999081

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA999081 RM15 CONT.MAG. DA INCASS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakte - 2 Schließer

  • Drahtlos - nein

  • Montageart - Einbau

  • Mit Anschlusskabel - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978020348

Artikelnummer

FRA999081

Herstellernummer

999081

Hersteller

FRA

Kontakte:

2 Schließer

Drahtlos:

nein

Montageart:

Einbau

Mit Anschlusskabel:

ja

Farbe:

sonstige

Leitungslänge des Verbindungskabels:

2 m

Durchmesser Sensor:

15 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rilevatore magnetico da incasso con corpo cilindrico in ottone, di potenza, adatti per infissi metallici

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie