FRACARRO - FRA998981 SHIELD 180 RIV IR 180° DA ESTERNO - 998981

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)
Montageart - Aufbau
Abdecküberwachung - ja
Charakteristik - Strecke
Höhe - 189 mm
Packung
1 ST
EAN
8016978102945
Artikelnummer
FRA998981
Herstellernummer
998981
Hersteller
FRA
Meldeart:
passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)
Montageart:
Aufbau
Abdecküberwachung:
ja
Charakteristik:
Strecke
Höhe:
189 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
98 mm
Rilevatore IR da esterno a doppia tenda a 180° regolabile. Disponibile modulo uscite, riscaldatore e cover parapioggia


