FRACARRO - FRA998979 TEATRO 24B AM RILEVATORE DT A TENDA - 998979

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart - Aufbau
Betriebsstrom - 45 mA
Betriebsspannung - 12...12 V
Abdecküberwachung - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978105083
Artikelnummer
FRA998979
Herstellernummer
998979
Hersteller
FRA
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart:
Aufbau
Betriebsstrom:
45 mA
Betriebsspannung:
12...12 V
Abdecküberwachung:
nein
Charakteristik:
Vorhang
Höhe:
26 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
32 mm
Funksystem:
nein


