FRACARRO - FRA998978 SHIELD 180MW RIV IR 180 EXT MW AM AV - 998978

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 15 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8016978108336
Artikelnummer
FRA998978
Herstellernummer
998978
Hersteller
FRA
Erfassungsbereich:
15 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Höhe:
189 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
76 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Überwachungsradius:
15 m
Empfohlene Montagehöhe:
80...120 m
Mit integrierten Symmetrierwiderständen:
ja
Farbe:
weiß


