FRACARRO - FRA920046 RH-40 RIV.AL MERCURIO - 920046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Farbe - weiß
Kontakte - 1 Öffner
Drahtlos - nein
Mit Anschlusskabel - ja
Packung
5 ST
EAN
8016978020157
Artikelnummer
FRA920046
Herstellernummer
920046
Hersteller
FRA
Montageart:
Aufbau/Einbau
Farbe:
weiß
Kontakte:
1 Öffner
Drahtlos:
nein
Mit Anschlusskabel:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein FRACARRO Produkt
Entdecken Sie die FRACARRO-Serie


