Startseite

FRACARRO - FRA920045 RM32 RIV.MAGN.CORAZ.AL. - 920045

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA920045 RM32 RIV.MAGN.CORAZ.AL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Farbe - sonstige

  • Kontakte - 2 Schließer

  • Drahtlos - nein

  • Mit Anschlusskabel - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

RM

EAN

8016978020140

Artikelnummer

FRA920045

Herstellernummer

920045

Hersteller

FRA

Montageart:

Einbau

Farbe:

sonstige

Kontakte:

2 Schließer

Drahtlos:

nein

Mit Anschlusskabel:

ja

Leitungslänge des Verbindungskabels:

2 m

Durchmesser Sensor:

32 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rivelatore magnetico da montare a vista con corpo rettangolare in alluminio pressofuso adatto per passi carrai