FRACARRO - FRA920044 RM31 RIV.MAGN.POTENZ.AL. - 920044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakte - 2 Schließer
Drahtlos - nein
Montageart - Einbau
Mit Anschlusskabel - ja
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8016978020126
Artikelnummer
FRA920044
Herstellernummer
920044
Hersteller
FRA
Kontakte:
2 Schließer
Drahtlos:
nein
Montageart:
Einbau
Mit Anschlusskabel:
ja
Farbe:
sonstige
Leitungslänge des Verbindungskabels:
2 m
Durchmesser Sensor:
31 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein FRACARRO Produkt
Entdecken Sie die FRACARRO-Serie


