Startseite

FRACARRO - FRA918190 PSU-12V9A-BOX ALIMENTATORE 12V/9A BOX - 918190

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA918190 PSU-12V9A-BOX ALIMENTATORE 12V/9A BOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 207...253 V

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsstrom - 9000 mA

  • Stabilisiert - ja

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978096534

Artikelnummer

FRA918190

Herstellernummer

918190

Hersteller

FRA

Eingangsspannung:

207...253 V

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsstrom:

9000 mA

Stabilisiert:

ja

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Serie di alimentatori per telecamere pratici, affidabili e sicuri. Forniscono la giusta soluzione per ogni esigenza installativa. Tutti gli alimentatori sono protetti da sovraccarichi per garantire la perfetta efficienza dell’impianto. Il PSU-12V9A-BOX èun potente alimentatore su box metallico, che attraverso i 9 morsetti indipendenti può alimentare numerose telecamere, ogni uscita garantisce 1A massimo, per un totale 9A continui. Connessione ingresso: Morsetti a vite con protezione. Tensione di uscita a vuoto: 12V. Potenza massima erogata: 108W. Dimensioni (l×p×h): 250x215x94.