Startseite

FRACARRO - FRA912001 SEL5F SIRENA DA INT CON FLASH - 912001

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA912001 SEL5F SIRENA DA INT CON FLASH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Glockenschale - 117 mm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Tonart - Schnellschlag

  • Lautstärke - 107 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978084173

Artikelnummer

FRA912001

Herstellernummer

912001

Hersteller

FRA

Durchmesser Glockenschale:

117 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tonart:

Schnellschlag

Lautstärke:

107 dB

Nennspannung:

12 V

Trafo eingebaut:

nein

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

250 A

Montageart:

Aufputz

Segnalatore acustico ottico da interno dotato di lampeggiatore a LED, ideale in tutti i casi in cui sia utile una segnalazione visiva oltre che sonora. La sirena SEL5F e adatta per sistemi antintrusione in quanto dotata di un microinterruttore a doppia funzione per la protezione sia nel caso di rimozione che nel caso di apertura del coperchio.

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie