Startseite

FRACARRO - FRA911061 M8UBUS MOD.8 USCITE CE16-64 - 911061

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA911061 M8UBUS MOD.8 USCITE CE16-64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - nein

  • Analog-Anschluss - nein

  • ISDN-Anschluss - nein

  • Digitalübertragung (AWUG) - nein

  • Sprachübertragung (AWAG) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978044047

Artikelnummer

FRA911061

Herstellernummer

911061

Hersteller

FRA

Funk-Ersatzweg (GSM):

nein

Analog-Anschluss:

nein

ISDN-Anschluss:

nein

Digitalübertragung (AWUG):

nein

Sprachübertragung (AWAG):

nein

Mit Gehäuse:

nein

Mit Netzteil:

nein

Il modulo M8IBUS e una scheda a 8 uscite che permette l espansione delle centrali Defender 64, collegandosi direttamente al bus di centrale. Il modulo e installabile direttamente in centrale o all interno dei contenitori MODBOX e CE64BOX. Questo modulo permette di comandare apparati esterni al sistema di sicurezza per creare delle funzionalita domotiche come l apertura e la chiusura serrande , tapparelle, accensione luci,gestione irrigazione, comando automazioni, etc. I comandi possono essere dati manualmente tramite Tastiera, PC, telefono, smartphone e Tablet oppure gestiti in modo automatico con l ausilio del Programmatore orario