Startseite

FRACARRO - FRA911060 M8IBUS MOD.8 INGRESSI CE16-64 - 911060

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA911060 M8IBUS MOD.8 INGRESSI CE16-64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - nein

  • Analog-Anschluss - nein

  • ISDN-Anschluss - nein

  • Digitalübertragung (AWUG) - nein

  • Sprachübertragung (AWAG) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978045518

Artikelnummer

FRA911060

Herstellernummer

911060

Hersteller

FRA

Funk-Ersatzweg (GSM):

nein

Analog-Anschluss:

nein

ISDN-Anschluss:

nein

Digitalübertragung (AWUG):

nein

Sprachübertragung (AWAG):

nein

Mit Gehäuse:

nein

Mit Netzteil:

nein

chede di espansione a 8 ingressi M8IBUS che permette di aumentare il numero di zone delle centrali filari del sistema Defender. Grazie alla connessione a BUS RS485 e possibile remotizzare questi moduli all interno dell impianto o per creare dei punti concentratori senza avere la necessita di portare tutte le zone in centrale.In caso di necessita il modulo M8IBUS puo essere programmato in modo che gestisca solo 4 degli 8 ingressi disponibili in base alle necessita installative. Questa funzione rende piu versatile la gestione delle zone. E possibile alloggiare questi moduli direttamente in centrale oppure in contenitori esterni.

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie