FRACARRO - FRA910434 K.PROFESSIONAL KIT DEF. 64M PROF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Mit LCD-Anzeige - ja 
- Mit LED-Anzeige - ja 
- Touchpanel - nein 
- Montageart - Aufbau 
- Farbe - weiß 
Packung
- 1 ST 
EAN
8016978100200
Artikelnummer
FRA910434
Herstellernummer
910434
Hersteller
FRA
Mit LCD-Anzeige:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Touchpanel:
nein
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Il kit contiene: 1 Centrale DEFENDER 64M (cod 910315) Contenitore metallico e alimentatore 3,5A. 1 Tastiera T8N (cod 910306)


