FRACARRO - FRA910433 K.SHOP EVO KIT DEF. 8 SHOP EVO - 910433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit LCD-Anzeige - ja
Mit LED-Anzeige - ja
Touchpanel - nein
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8016978100194
Artikelnummer
FRA910433
Herstellernummer
910433
Hersteller
FRA
Mit LCD-Anzeige:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Touchpanel:
nein
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Il kit contiene: 1 Centrale DEFENDER 8 (codice 910301) 1 Sensore DT1200 EVO (codice 998973) 1 Snodo SND DT1200 EVO (codice 998972) 1 Inseritore CHBUS-UNI KIT (codice (911034) 1 Sirena SEL5F (codice 912001)


