Startseite

FRACARRO - FRA910431 K.HOME EVO KIT DEF. 24 HOME EVO - 910431

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA910431 K.HOME EVO KIT DEF. 24 HOME EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit LCD-Anzeige - ja

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Touchpanel - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978100170

Artikelnummer

FRA910431

Herstellernummer

910431

Hersteller

FRA

Mit LCD-Anzeige:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Touchpanel:

nein

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Il kit contiene: 1 Centrale DEFENDER 24 (codice 910377) 2 Sensori DT1200 EVO (codice 998973) 2 Snodi SND DT1200 EVO (codice 998972) 1 tastiera T8N (codice 911306) 1 Sirena SEL70-LED (codice 910329)