FRACARRO - FRA910429 SEL-WL SIRENA DA ESTERNO WL - 910429

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Glockenschale - 280 mm
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Tonart - Schnellschlag
Lautstärke - 120 dB
Packung
1 ST
EAN
8016978096886
Artikelnummer
FRA910429
Herstellernummer
910429
Hersteller
FRA
Durchmesser Glockenschale:
280 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tonart:
Schnellschlag
Lautstärke:
120 dB
Nennspannung:
12 V
Trafo eingebaut:
nein
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
250 A
Montageart:
Aufputz


