Startseite

FRACARRO - FRA910427 TC5-WL TELECOMANDO PER WL

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA910427 TC5-WL TELECOMANDO PER WL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit LCD-Anzeige - nein

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Touchpanel - nein

  • Montageart - sonstige

  • Erweiterungspanel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978096862

Artikelnummer

FRA910427

Herstellernummer

910427

Hersteller

FRA

Mit LCD-Anzeige:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Touchpanel:

nein

Montageart:

sonstige

Erweiterungspanel:

nein

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Tiefe:

12 mm

Farbe:

weiß

Telecomando bi-direzionale a 5 pulsanti, consente di personalizzare secondo le proprie esigenze la gestione delle centrali Defender Hybrid oppure dell interfaccia filoradio MOD-WL16 connessa a una centrale Defender filare (8, 24, 64, e 64M).