Startseite

FRACARRO - FRA910425 KIT EASY WL KIT EASY WL - 910425

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit LCD-Anzeige - ja

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Touchpanel - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978096596

Artikelnummer

FRA910425

Herstellernummer

910425

Hersteller

FRA

Mit LCD-Anzeige:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Touchpanel:

nein

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Il KIT EASY WL e composto da:- 1 centrale DEFENDER HYBRID WHITE cod. 910362 - 1 rivelatore infrarosso IR PET-WL cod. 910414 - 1 rivelatore magnetico MB-WL cod. 910403 - 1 telecomando TC5-WL cod. 910427