Startseite

FRACARRO - FRA910414 IRPET-WL IR WL CON PET IMMUNITY - 910414

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA910414 IRPET-WL IR WL CON PET IMMUNITY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - sonstige

  • Betriebsspannung - 3.6...3.6 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978096275

Artikelnummer

FRA910414

Herstellernummer

910414

Hersteller

FRA

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)

Funksystem:

ja

Charakteristik:

sonstige

Betriebsspannung:

3.6...3.6 V

Höhe:

101.9 mm

Breite:

63.9 mm

Tiefe:

47.3 mm

Sensore infrarosso passivo pet immunity via RADIO supervisionato. Copertura 12m con apertura 90°. Dotato di funzione contaimpulsi, compensazione automatica della temperatura e regolazione automatica della sensibilita, immunita ai disturbi RFe alla luce bianca. Protezione antiapertura. Batteria al litio da 3V inclusa. Modalita di test copertura radio e rilevazione PIR. Trasmissione segnale condizioni batteria bassa. Portata radio fino a 200m in open space. Immunita agli animali fino a 20Kg. Altezza di installazione max. 2,2metri. (snodo opzionale).