Startseite

FRACARRO - FRA910406 MM2-WL RIV.MAGN.2CH.MARR.

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA910406 MM2-WL RIV.MAGN.2CH.MARR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakte - 2 Schließer, 2 Öffner

  • Drahtlos - ja

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Farbe - braun

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978095674

Artikelnummer

FRA910406

Herstellernummer

910406

Hersteller

FRA

Kontakte:

2 Schließer, 2 Öffner

Drahtlos:

ja

Montageart:

Aufbau/Einbau

Mit Anschlusskabel:

nein

Farbe:

braun

Leitungslänge des Verbindungskabels:

0 m

Länge des Sensors:

152 mm

Breite des Sensors:

65 mm

Höhe des Sensors:

37 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore magnetico wireless a tecnologia digitale, da interno. Dotato di contatto magnetico interno e ingresso per il collegamento di dispositivi esterni cablati, identificabili separatamente in centrale. Colore marrone.