FRACARRO - FRA910405 MB2-WL RIV.MAGN. WL 2CH.BIANCO - 910405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakte - 2 Schließer, 2 Öffner
Drahtlos - ja
Montageart - Aufbau/Einbau
Mit Anschlusskabel - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8016978096138
Artikelnummer
FRA910405
Herstellernummer
910405
Hersteller
FRA
Kontakte:
2 Schließer, 2 Öffner
Drahtlos:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Mit Anschlusskabel:
nein
Farbe:
weiß
Leitungslänge des Verbindungskabels:
0 m
Länge des Sensors:
152 mm
Breite des Sensors:
65 mm
Höhe des Sensors:
37 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


