Startseite

FRACARRO - FRA910403 MB-WL RIV.MAGN.WL BIANCO - 910403

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA910403 MB-WL RIV.MAGN.WL BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Farbe - weiß

  • Kontakte - 1 Schließer, 1 Öffner

  • Drahtlos - ja

  • Mit Anschlusskabel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978095650

Artikelnummer

FRA910403

Herstellernummer

910403

Hersteller

FRA

Montageart:

Aufbau/Einbau

Farbe:

weiß

Kontakte:

1 Schließer, 1 Öffner

Drahtlos:

ja

Mit Anschlusskabel:

nein

Leitungslänge des Verbindungskabels:

0 m

Länge des Sensors:

152 mm

Breite des Sensors:

65 mm

Höhe des Sensors:

37 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore magnetico wireless a tecnologia digitale, da interno. Colore bianco